Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP; SATA III,USB 3.0; Aluminium; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP; SATA III,USB 3.0; Aluminium; rot
Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP; SATA III,USB 3.0; Aluminium; rot
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51860
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51860
EAN/GTIN:
     5901878518602
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hersteller: QOLTEC
Farbe: rot
Steckverbinder-Art: SATA;USB A-Buchse
Gehäusematerial: Aluminium
Äußere Abmessungen: 127x75x12mm
Setinhalt: Gehäuse;USB-Kabel
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP
Ausführung: USB 3.0;SATA III
Festplatten Gehäuse-Typ: 2,5"
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.