Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; weiss; Zeichenfarbe: schwarz; Thermotransfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett; weiss; Zeichenfarbe: schwarz; Thermotransfer
Etikett; weiss; Zeichenfarbe: schwarz; Thermotransfer
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51884
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51884 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Lager Zubehör-Typ: Etikett
Ausführung: Thermotransfer
Abmessungen: 50x30mm
Passendes Zubehör: QOLTEC-51887
Druckfarbe: schwarz
Anzahl der Etiketten: 1000Stk.
Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.