Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 200mm; W: 7,2mm; Polyamid; schwarz; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52227
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: QOLTEC
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 7,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Ausführung: lösbar
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.