Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 300mm; W: 7,2mm; Polyamid; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52232
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: QOLTEC
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,3m
Breite der Kabelbinder: 7,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Ausführung: lösbar
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.