Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 160mm; W: 4,8mm; Polyamid; schwarz; 100Stk; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52241
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: QOLTEC
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 160mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.