Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 3,6mm; Polyamid; schwarz; 100Stk; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52243
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: QOLTEC
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.