Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP; SATA III,USB 3.0; 76x122x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52276
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hersteller: QOLTEC
Farbe: blau
Steckverbinder-Art: SATA;USB B micro-Buchse
Gehäusematerial: Aluminium
Äußere Abmessungen: 76x122x13mm
Setinhalt: Gehäuse;Kabel USB A - USB B micro;Bedienungsanleitung
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP
Ausführung: USB 3.0;SATA III
Festplatten Gehäuse-Typ: 2,5"
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.