Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP; SATA III,USB 3.0; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP; SATA III,USB 3.0; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52278
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52278
EAN/GTIN:
     5901878522784
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hersteller: QOLTEC
Farbe: silber
Steckverbinder-Art: SATA;USB B micro-Buchse
Gehäusematerial: Aluminium
Äußere Abmessungen: 76x122x13mm
Setinhalt: Gehäuse;Kabel USB A - USB B micro;Bedienungsanleitung
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP
Ausführung: USB 3.0;SATA III
Festplatten Gehäuse-Typ: 2,5"
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.