Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 6000W; 6000VA; UEing: 110÷300V; 530x620x180mm; 7Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52283
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: QOLTEC
Steckverbinder-Art: RS232;USB B-Buchse;RJ45-Buchse x2
Leistung: 6kVA
Frequenz: 50...60Hz
Äußere Abmessungen: 530x620x180mm
Ausgangsspannung: 230V
Fassungsvermögen: 7Ah
Akkuanzahl: 16
Netzteil-Typ: UPS
Eingangsspannung: 110...300V
Akkuspannung: 12V
Anwendung des Computerzubehörs: Computerschutz;Schutz der Arbeitsstationen;Schutz von Telekommunikationsgeräten
Pufferzeit: P100W: 483min;P200W: 241min;P300W: 161min;P500W: 96min;P1000Wmax: 48min
Netzteileigenschaften: saubere Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP;Überladung OLP
Leistungsfaktor: ≥1
Anzahl Steckerausgänge: 4
Topologie: On-Line
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 7Ah x16
Aufladezeit: 24...112h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 6kva
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,34*
€ 1.086,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,70*
€ 1.023,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,84*
€ 1.014,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,52*
€ 987,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,96*
€ 925,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.