Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 2,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB 2.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 2,5m; schwarz
Kabel; USB 2.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 2,5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52347
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52347
EAN/GTIN:
     5901878523477
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Hersteller: QOLTEC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2,5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.