Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 1m; schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 52357 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Qoltec 52357 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Qoltec 52357 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Qoltec 52357 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52357
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
usb anschlusskabel
Hersteller: QOLTEC
Leistung: 0,1kW
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz-weiß
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 5A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Standard: Quick Charge 3.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.