Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; AGM,GEL,Li-FePO4; 250W; 90%; Akku 12V; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52479
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: QOLTEC
Leistung: 0,25kW
Ausgangsstrom: 20A
Anwendung: Akku 12V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Eigenschaften von Ladegeräten: Aktivkühlung
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: ohne Anschlusskabel
Akku-Art: Li-FePO4;AGM;GEL
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.