Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Netzteil: UPS; 1,6kW; 2kVA; UEing: 115÷300V; 635x483x87mm; 7Ah; RACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 1,6kW; 2kVA; UEing: 115÷300V; 635x483x87mm; 7Ah; RACK
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-53946
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53946
EAN/GTIN:
     5901878539461
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: QOLTEC
Steckverbinder-Art: RS232;Schuko x2;IEC C19
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 2kVA
Frequenz: 45...55Hz
Äußere Abmessungen: 635x483x87mm
Ausgangsspannung: 220V
Fassungsvermögen: 7Ah
Akkuanzahl: 4
Netzteil-Typ: UPS
Eingangsspannung: 115...300V
Akkuspannung: 12V
Einheitspreis: Nein
Anwendung des Computerzubehörs: Computerschutz;Schutz der Arbeitsstationen;Schutz von Großrechnern mit einem oder mehreren Prozessoren;Racks
Ausführung: RACK
Netzteileigenschaften: Clear Digital Sinus (CDS)
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP
Frequenz der Ausgangsspannung: 46...54Hz
Anzahl Steckerausgänge: 4
Topologie: On-Line
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 7Ah x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.