Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54126
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54126
EAN/GTIN:
     5901878541266
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: ST/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM2
Steckverbinder Farbe: silber
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.