Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; ST/UPC; 1m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; ST/UPC; 1m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß
LWL Pigtail; ST/UPC; 1m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54380
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail st
lwl pigtail
Hersteller: QOLTEC
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: ST/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 0,9mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
Steckverbinder Farbe: silber
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.