Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Schrank RACK; Standard: 19"; 4U; schwarz; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54461
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54461
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QOLTEC
Montage: Wandbefestigung
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Schrank RACK
Größe Y: 450mm
Größe X: 600mm
Größe Z: 280mm
Deckelfarben: transparent
Setinhalt: Zylinderschloss;Metalltüren mit Scheibe
Bedienhöhe (U): 4U
Passendes Zubehör: QOLTEC-54476;QOLTEC-54504;QOLTEC-54510;QOLTEC-54511;QOLTEC-54512;QOLTEC-54513;QOLTEC-54514;QOLTEC-54515;QOLTEC-54516;QOLTEC-54517;QOLTEC-54502;QOLTEC-54472
Standard: 19"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.