Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Schrank RACK; Standard: 19"; 6U; schwarz; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54465
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54465
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QOLTEC
Montage: Wandbefestigung
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Schrank RACK
Größe Y: 600mm
Größe X: 600mm
Größe Z: 370mm
Deckelfarben: transparent
Setinhalt: Zylinderschloss;Metalltüren mit Scheibe
Bedienhöhe (U): 6U
Passendes Zubehör: QOLTEC-54476;QOLTEC-54504;QOLTEC-54510;QOLTEC-54511;QOLTEC-54512;QOLTEC-54513;QOLTEC-54514;QOLTEC-54515;QOLTEC-54516;QOLTEC-54517;QOLTEC-54503;QOLTEC-54509;QOLTEC-54473
Standard: 19"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.