Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Schrank RACK; Standard: 19"; 15U; schwarz; freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-54519
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54519
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: QOLTEC
Montage: freistehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Schrank RACK
Größe Y: 600mm
Größe X: 600mm
Größe Z: 855mm
Deckelfarben: schwarz
Setinhalt: perforierte Türen
Bedienhöhe (U): 15U
Passendes Zubehör: QOLTEC-54476;QOLTEC-54504;QOLTEC-54510;QOLTEC-54511;QOLTEC-54512;QOLTEC-54513;QOLTEC-54514;QOLTEC-54515;QOLTEC-54516;QOLTEC-54517;QOLTEC-54503;QOLTEC-54509;QOLTEC-54507;QOLTEC-54508;QOLTEC-54473
Standard: 19"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.