Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; 5mm; THT; 880nm; 400÷1100nm; 40°; 1,3V; gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; 5mm; THT; 880nm; 400÷1100nm; 40°; 1,3V; gewölbt
Fotodiode; 5mm; THT; 880nm; 400÷1100nm; 40°; 1,3V; gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-QSD2030
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QSD2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,3V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 400...1100nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 40°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 880nm
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, onsemi optokoppler, foto diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 1,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.