Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 1200W; 100÷500°C; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 1200W; 100÷500°C; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-856AE
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     QUICK 856AE
EAN/GTIN:
     5907478920692
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Hersteller: QUICK
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Leistung der Lötstation: 1200W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Heizelement-Art: Keramik
Heißluft Temperaturbereich: 100...500°C
Heißluft Durchflussbereich: 6...200l/min
Abmessungen: 250x230x150mm
Eigenschaften des Lötgerätes: digitale Temperaturkalibrierung
Anwendung von Lötausrüstung: PLCC;QFP;SMD;BGA;CHIP;SOIC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QUICK:
QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,32*
€ 1.153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,26*
€ 1.124,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,37*
€ 1.080,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,83*
€ 1.056,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,38*
€ 1.021,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.