Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelförmig; 2mm; für Lötkolben,für Lötstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelförmig; 2mm; für Lötkolben,für Lötstationen
Lötspitze; kegelförmig; 2mm; für Lötkolben,für Lötstationen
Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-Q305-2B
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     Q305-2B
EAN/GTIN:
     5907478952624
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Hersteller: QUICK
Lötspitzen-Typ: elektrische Lötkolben
Form der Lötspitze: kegelförmig
Abmessungen der Lötspitze: 2mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: QUICK-303D;QUICK-903F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.