Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kleine Welle; 3mm; für Lötkolben,für Lötstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kleine Welle; 3mm; für Lötkolben,für Lötstationen
Lötspitze; kleine Welle; 3mm; für Lötkolben,für Lötstationen
Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-Q305-3CM
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     Q305-3CM
EAN/GTIN:
     5907478952495
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen quick
Hersteller: QUICK
Lötspitzen-Typ: elektrische Lötkolben
Form der Lötspitze: kleine Welle
Abmessungen der Lötspitze: 3mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: QUICK-303D;QUICK-903F
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.