Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 24VDC; 10A; 100÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-QUINT4/24DC/10/CO
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 240W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC;110...250V DC
Äußere Abmessungen: 50x130x125mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 10A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Überspannung OVP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
OEM Nummer: 2904625
Ausgangsspannungsbereich: 24...29,5V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHOENIX CO:
PHOENIX CO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,63*
€ 196,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,70*
€ 196,74*
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 203,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,39*
€ 207,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 262,52*
€ 298,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2909681
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.