Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 30A; 60VDC; schwarz; -10÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 30A; 60VDC; schwarz; -10÷80°C
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 30A; 60VDC; schwarz; -10÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-R1-26B-B
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R1-26B BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: SCI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 60V DC
Frontplattenstärke: 0,5...4mm
Betriebstemperatur: -10...80°C
Nennstrom: 30A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit Klemme
Anschlüsse: Schraubklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.