Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 100mA; Imax: 100A; SMD; 1206; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R1206-010-R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     R1206-010-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1206
Leistung: 0,4W
Nennstrom: 0,1A
Maximalstrom: 100A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 0,25A
Einheitspreis: Nein
Min. Widerstand: 1,6Ω
Max. Widerstand: 15Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,31311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.098,54*
€ 1.307,2626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 984,33*
€ 1.171,3527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 969,21*
€ 1.153,3599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 955,47*
€ 1.137,0093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 939,33*
€ 1.117,8027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.