Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 1,5A/250VAC; OFF-ON; Bel: LED; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 1,5A/250VAC; OFF-ON; Bel: LED; grün
Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 1,5A/250VAC; OFF-ON; Bel: LED; grün
Artikel-Nr.:
     2805-R13523BL05BGL1
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-523BL-05-BGL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: Ø18x13mm
Gehäusematerial: PBT
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Testspannung AC: 1,5kV
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 250V AC
Abdeckung Ausgänge: versilbert
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 12V DC
Tastenfarbe: grün
Beleuchtungsfarbe: grün
Schalterform: rund
Herstellerserie: R13-523
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.