Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 16A/250VAC; OFF-(ON); Bel: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 16A/250VAC; OFF-(ON); Bel: Fehlen
Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 16A/250VAC; OFF-(ON); Bel: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-R13541A01BB
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-541A-01-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: Ø26x27mm
Montageabmessungen: Ø25mm
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Testspannung AC: 1,5kV
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Abdeckung Ausgänge: versilbert
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Schalterform: hervorstehend;rund
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: R13-541
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.