Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 20A
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 20A
Artikel-Nr.:
     2805-R15-4P-230VAC
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     R15-2014-23-3230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
industrierelais
Hersteller: RELPOL
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Ausgänge: Stift
Äußere Abmessungen: 36x42,5x54mm
Spulenwiderstand: 7,9kΩ
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: R15
Spulennennspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,6VA
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 20A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: GZ14;GZ14U;GOP14;GZ14Z
#Werbeaktionen: maintenance_202308
OEM Nummer: 862846
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.