Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; SPDT
Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-R1D415
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     R1D415
EAN/GTIN:
     8013975111123
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 220...240V AC;110...125V DC;110...125V AC;380...415V AC
Kontaktkonfiguration: SPDT
Ausschaltereigenschaften: mit 1 Ansprechbereich
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Erdschlussstromrelais
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 183,45*
€ 258,21*
Frei Haus
ab € 254,39*
€ 315,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.