Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø175x70mm; 423,83m3/h; 60dBA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø175x70mm; 423,83m3/h; 60dBA; IP20
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø175x70mm; 423,83m3/h; 60dBA; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-R2S175-AB56-01
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2S175-AB56-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 0,33A
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x3
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø175x70mm
Lüftermotor: M2S052-CA
Rotormaterial: Kunststoff
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 423,83m3/h
Lärmbelastung: 60dBA
Drehzahl: 2350Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 53W
Leitungslänge: 0,4m
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: radial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 127,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,49*
€ 136,12*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 102,49*
€ 178,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
REE10
€ 90,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.