Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Verbinder 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Verbinder 6,3mm
Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Verbinder 6,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-R3-76-01-3L104
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-76-01-3L104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse
Hersteller: SCI
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Korpusfarbe: schwarz
Max. Spannung: 32V DC
Anzahl Wege: 4
Abmessungen: 47x85x35,5mm
Sicherungs ZubehörTyp: Sicherungskasten
Eigenschaften von Sicherungszubehör: Anzeige bei Durchbrennen der Sicherung - LED
Max. Querschnitt der Eingangsleitung: 13,2mm2
Max. Querschnitt der Ausgangsleitung: 1,31mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.