Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Schrauben M4; PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Schrauben M4; PBT
Sicherungskasten; 19mm; 30A; schraubbar; Ausg: Schrauben M4; PBT
Artikel-Nr.:
     2805-R3-76-07-3L106
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-76-07-3L106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse
Hersteller: SCI
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgänge: Schrauben M4
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Korpusfarbe: schwarz
Max. Spannung: 32V DC
Einheitspreis: Nein
Anzahl Wege: 6
Abmessungen: 63x100x40,5mm
Sicherungs ZubehörTyp: Sicherungskasten
Eigenschaften von Sicherungszubehör: Anzeige bei Durchbrennen der Sicherung - LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.