Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 11mm; Innengew: M3; sechskant; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 11mm; Innengew: M3; sechskant; Messing
Distanzmuffe mit Gewinde; 11mm; Innengew: M3; sechskant; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-R30-1001102
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     R30-1001102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3
Hersteller: HARWIN
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Distanzlänge: 11mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M3x11
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 0,366*
1 Tag
2012
1
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 0,607*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,39*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,17*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.