Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; sechskant; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; sechskant; Messing
Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; sechskant; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-R30-1011802
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     R30-1011802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3
Hersteller: HARWIN
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 5,5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Distanzlänge: 18mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M3x18
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.