Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 20mm; Innengew: M4; sechskant; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 20mm; Innengew: M4; sechskant; Messing
Distanzmuffe mit Gewinde; 20mm; Innengew: M4; sechskant; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-R40-1002002
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     R40-1002002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m4
Hersteller: HARWIN
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 7mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M4
Distanzlänge: 20mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M4x20
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.