Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 30mm; Innengew: M4; sechskant; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 30mm; Innengew: M4; sechskant; Messing
Distanzmuffe mit Gewinde; 30mm; Innengew: M4; sechskant; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-R40-1003002
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     R40-1003002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m4
Hersteller: HARWIN
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 7mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M4
Distanzlänge: 30mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Gewinde + Länge - #Suche: M4x30
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.