Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; 401; 24VDC; IP65; Ø150x205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; 401; 24VDC; IP65; Ø150x205mm
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; 401; 24VDC; IP65; Ø150x205mm
Artikel-Nr.:
     2805-R401-14
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     R401-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Kontrolllampe
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Betriebstemperatur: -25...66°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Drehzahl: 160 (±30%)Umdr./Min
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø150x205mm
Passendes Zubehör: 50010;50064;50065;50066;50067;50068;50004
Lichtquelle: H1 70W Leuchtmittel
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: 401
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.