Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SPST-NO; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; schwarz; Fehlen; R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R4ABLKBLKFF0
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R4ABLKBLKFF0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Frontplattenstärke: 0,75...3mm
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 33x15x19mm
Montageabmessungen: 30,5x11,05mm
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Knopfhöhe: 8,8mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: R4
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.