Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SP3T; Pos: 3; ON-OFF-ON; 10A/250VAC; schwarz; Fehlen; R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R4DBLKBLKEF0
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R4DBLKBLKEF0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Frontplattenstärke: 0,75...3mm
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 33x15x19mm
Montageabmessungen: 30,5x11,05mm
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Knopfhöhe: 6,3mm
Herstellerserie: R4
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.