Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Servoantrieb; 200W; 230VAC; R88D; EtherCAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-R88D-1SN02H-ECT
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88D-1SN02H-ECT
EAN/GTIN:
     4548583789173
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Hersteller: OMRON
Leistung: 0,2kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Modul-Typ: Servoantrieb
Kommunikationsprotokoll: EtherCAT
Herstellerserie: R88D
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 992,53*
€ 1.065,64*
Frei Haus
ab € 962,71*
€ 1.066,16*
Frei Haus
ab € 1.004,83*
€ 1.075,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.077,06*
€ 1.155,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.270,65*
€ 1.357,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,01*
€ 1.614,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,28*
€ 1.603,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,51*
€ 1.561,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,55*
€ 1.535,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,65*
€ 1.512,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.