Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Servomotor; mit Encoder; 100W; 200VAC; R88M; Drehmom: 0,32Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-R88M-G10030H-S2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-G10030H-S2
EAN/GTIN:
     4547648493444
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Hersteller: OMRON
Leistung: 0,1kW
Versorgungsspannung: 200V AC
Drehzahl: 3000Umdr./Min
Drehmoment: 0,32Nm
Motoren-Typ: Servomotor
Motoren-Art: mit Encoder
Herstellerserie: R88M
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,36*
€ 521,72*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,05*
€ 521,92*
Frei Haus
ab € 483,82*
€ 532,28*
Frei Haus
ab € 514,69*
€ 581,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 667,76*
€ 722,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,74*
€ 860,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,63*
€ 849,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,80*
€ 819,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,89*
€ 806,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,76*
€ 794,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88D-GT01H
ab € 920,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.