Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷32VDC; 25A; 60÷140VAC; RGS..S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RA1250H06NOS
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA1250H06NOS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 44,5x29x57,8mm
Ausgangs-Art: NO;NPN
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS..S
Steuerspannung: 20...32V DC
Schaltspannung: 60...140V AC
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.