Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷32VDC; 25A; 170÷250VAC; RGS..S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷32VDC; 25A; 170÷250VAC; RGS..S
Artikel-Nr.:
     2805-RA2325H06NOS
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2325H06NOS
EAN/GTIN:
     5350035036532
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 44,5x29x57,8mm
Ausgangs-Art: NO;NPN
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS..S
Steuerspannung: 20...32V DC
Schaltspannung: 170...250V AC
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,34*
€ 108,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,53*
€ 116,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.