Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 90A; 24÷280VAC; RA24..06


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RA2490-D06
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2490-D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 29x44,5x57,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RA24..06
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,88*
€ 127,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 103,04*
€ 138,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.