Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 25A; 24÷265VAC; RA2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 25A; 24÷265VAC; RA2A
Artikel-Nr.:
     2805-RA2A23D25M
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2A23D25M
EAN/GTIN:
     5350035323533
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Äußere Abmessungen: 31,72x44,5x57,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 2-phasen
Relaisserie: RA2A
Steuerspannung: 4,5...32V DC
Schaltspannung: 24...265V AC
Anzahl der Pole: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,95*
€ 92,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,62*
€ 97,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.