Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 25A; 42÷530VAC; RA2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RA2A48D25
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2A48D25
EAN/GTIN:
     5350035323175
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Äußere Abmessungen: 31,72x44,5x57,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 2-phasen
Relaisserie: RA2A
Steuerspannung: 4,5...32V DC
Schaltspannung: 42...530V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Anzahl der Pole: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,28*
€ 88,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 75,12*
€ 101,42*
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 104,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.