Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 40A; 42÷530VAC; RA2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 40A; 42÷530VAC; RA2A
Artikel-Nr.:
     2805-RA2A48D40M
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2A48D40M
EAN/GTIN:
     5350035323588
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Äußere Abmessungen: 31,72x44,5x57,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 2-phasen
Relaisserie: RA2A
Steuerspannung: 4,5...32V DC
Schaltspannung: 42...530V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Anzahl der Pole: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,32*
€ 133,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 105,85*
€ 142,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.