Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 12V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -3VDC; SMT; RA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RA3-121503D/SMD
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RA3-121503D/SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 23,4x15x8,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 5,2kV DC
Eingangsspannung: 12V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -3V DC
Wirkungsgrad: 79%
Einheitspreis: Nein
Ausgangsstrom 2: 0,5A
Herstellerserie: RA3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 16 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 96 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.