Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷32VDC; 110A; 150÷440VAC; RGS..S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷32VDC; 110A; 150÷440VAC; RGS..S
Artikel-Nr.:
     2805-RA40110H10NCS
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA40110H10NCS
EAN/GTIN:
     5350035404607
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 44,5x29x57,8mm
Ausgangs-Art: NC;NPN
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 110A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGS..S
Steuerspannung: 20...32V DC
Schaltspannung: 150...440V AC
Anzahl der Pole: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.