Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 90A; 42÷480VAC; RA44..08


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RA4490-D08
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA4490-D08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 29x44,5x57,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RA44..08
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 42...480V AC
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,78*
€ 136,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 103,87*
€ 139,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.